Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • espárrago roscado métrico (51)
  • Marca
  • amf
    (30)
  • spartex
    (20)
  • index (fixing)
    (1)
  • 32 Producto(s) de 51 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    ANCLAJE 8X95 ACERO GALVANIZADO <>

    • spartex:864187
    • rubix:798956892000
    • ean:3660338186417
    • Entrega estimada (15) días
    • Longitud:95 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Categoría de calidad:5.8
    91,55 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X125 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81422
    • rubix:799287217000
    • fabricante:81422
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    3,71 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-20X315 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84996
    • rubix:799287199000
    • fabricante:84996
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M20
    13,51 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X160 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84921
    • rubix:799287203000
    • fabricante:84921
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    4,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X100 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84913
    • rubix:799287204000
    • fabricante:84913
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    3,30 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X100 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81349
    • rubix:799287219000
    • fabricante:81349
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    2,29 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-24X160 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81570
    • rubix:799287214000
    • fabricante:81570
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M24
    9,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-20X200 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81513
    • rubix:799287216000
    • fabricante:81513
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M20
    9,09 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-20X125 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84988
    • rubix:799287200000
    • fabricante:84988
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M20
    6,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-24X250 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81596
    • rubix:799287213000
    • fabricante:81596
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M24
    14,55 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X80 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81414
    • rubix:799287218000
    • fabricante:81414
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    3,23 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-8X160 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84822
    • rubix:799287212000
    • fabricante:84822
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M8
    4,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X250 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84939
    • rubix:799287202000
    • fabricante:84939
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    6,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-20X80 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84970
    • rubix:799287201000
    • fabricante:84970
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M20
    4,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X80 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84863
    • rubix:799287208000
    • fabricante:84863
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    2,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X50 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84855
    • rubix:799287209000
    • fabricante:84855
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M12
    1,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X160 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:85480
    • rubix:799287196000
    • fabricante:85480
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M12
    3,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-10X160 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:85928
    • rubix:799287194000
    • fabricante:85928
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M10
    2,91 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-16X63 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84905
    • rubix:799287205000
    • fabricante:84905
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M16
    3,05 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-20X250 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81521
    • rubix:799287215000
    • fabricante:81521
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M20
    10,64 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-10X125 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81315
    • rubix:799287221000
    • fabricante:81315
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M10
    2,46 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-10X200 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84848
    • rubix:799287210000
    • fabricante:84848
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro métrico:M10
    3,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X125 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:84871
    • rubix:799287207000
    • fabricante:84871
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    2,68 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6379 M-12X63 MM ESPARRAGO TENSOR

    • amf:81331
    • rubix:799287220000
    • fabricante:81331
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    1,98 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 32