DIN 6379 M-16X200 MM ESPARRAGO TENSOR

Perno roscado DIN6379

Ver información técnica

Referencias

AMF:85498
Rubix:799287195000
fabricante:85498
brand logo

Resumen técnico

Diámetro métricoM16

Detalles de producto : DIN 6379 M-16X200 MM ESPARRAGO TENSOR


Perno roscado

Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.

Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.

Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.

Información técnica


Atributos
Diámetro métricoM16
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días