DYEF-G8-M6-Y1F

Amortiguador hidráulico

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYEF-G8-M6-Y1F
Rubix:799260342000
fabricante:8160236
EAN:4052568586102
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYEF-G8-M6-Y1F


AMORTIGUADOR DYEF-G8-M6-Y1F

Información técnica


Atributos
Roscadom6
Carrera de cilindro3.1 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.03 nm
Velocidad máxima de impacto0.8 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo3.1 mm
Forma de montajeamortiguador con anillos flexibles/placas amortiguadoras y tope fijo metálico
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
29,88 € Sin IVA
/ unidad
36,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días