DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14
Rubix:799259965000
fabricante:8161532
EAN:4052568597405
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14


DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14 AMORTIGUADOR

Información técnica


Atributos
Roscadom26x1.5
Longitud total137.5 mm
Carrera de cilindro16 mm
Energía máxima absorbida por ciclo50 nm
Energía máxima absorbida / hora92000 Nm³/h
Masa efectiva máxima0.385 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo116.5 mm
Forma de montajeautoajustable, de simple efecto
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
277,30 € Sin IVA
/ unidad
335,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días