DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9
Rubix:799259968000
fabricante:8161528
EAN:4052568597368
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9


DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9 AMORTIGUADOR

Información técnica


Atributos
Roscadom22x1,5
Longitud total111.8 mm
Carrera de cilindro15 mm
Energía máxima absorbida por ciclo40 nm
Energía máxima absorbida / hora64000 Nm³/h
Masa efectiva máxima38.4 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo94.8 mm
Forma de montajede apriete, de simple efecto
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
232,93 € Sin IVA
/ unidad
281,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días