Referencias
Festo:DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14
Rubix:799259967000
fabricante:8161529
EAN:4052568597375

Detalles de producto : DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14
DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m22x1,5 |
|---|---|
| Longitud total | 111.8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 30 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 64000 Nm³/h |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 94.8 mm |
| Forma de montaje | acción de empuje, de simple efecto |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,29 € Sin IVA
/ unidad
261,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días