DYEF-G8-S-M12-Y1

Amortiguador hidráulico

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYEF-G8-S-M12-Y1
Rubix:799260345000
fabricante:8159475
EAN:4052568585365
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYEF-G8-S-M12-Y1


AMORTIGUADOR DE GOLPE DYEF-G8-S-M12-Y1

Información técnica


Atributos
Roscadom12x1
Longitud total20 mm
Carrera de cilindro1.2 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.35 nm
Masa efectiva máxima0.8 kg
Velocidad máxima de impacto0.8 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo15 mm
Forma de montajeamortiguador de golpe (dyef-g8-s-...-y1) – versión corta; montaje mediante casquillo con rosca
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
24,85 € Sin IVA
/ unidad
30,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días