Referencias
Festo:DYEF-G8-S-M4-Y1
Rubix:799260350000
fabricante:8159470
EAN:4052568585310

Detalles de producto : DYEF-G8-S-M4-Y1
AMORTIGUADOR DYEF-G8-S-M4-Y1
Información técnica
Atributos
| Roscado | m4 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 0.9 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.015 nm |
| Velocidad máxima de impacto | 0.8 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 0.9 mm |
| Forma de montaje | casquillo roscado |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días