Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Amoladora recta (3)
  • Marca

    3 Producto(s) de 3 variante (s):

    Relevancia
    • bosch:GGS 28 LCE
    • rubix:798275087000
    • fabricante:0601221100
    • ean:3165140584821
    • Potencia
      650 W
    • Diámetro de disco
      50 mm
    • Velocidad de rotación
      30000 rpm
    470,15 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GGS 28 CE
    • rubix:798506701000
    • fabricante:0601220100
    • ean:3165140584814
    • Potencia
      650 W
    • Diámetro de disco
      50 mm
    • Velocidad de rotación
      30000 rpm
    362,09 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • dewalt:DWE4997-QS
    • rubix:798828207000
    • ean:5035048722749
    • Potencia
      1300 W
    • Velocidad de rotación
      25000 rpm
    • Peso
      2.4 kg
    365,54 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h