805635 AMIGO - MONTURA INTEGRAL CON ABATIBLES PARA SOLDADURA
Amigo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:805635
Rubix:798427454000
EAN:8713223019217

Documentos
Detalles de producto : 805635 AMIGO - MONTURA INTEGRAL CON ABATIBLES PARA SOLDADURA
Gafas de montura integral abatibles para soldadura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 174x96x94 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 164 g |
| Gafas de protección (soldadura) | 5 |
| Peso | 125 g |
| Tratamiento | anti-arañazos y anti-impacto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,67 € Sin IVA
/ unidad
18,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
