Detalles de producto : 855276 MÁSCARA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA G-SPARK ONE
Pantalla de soldadura - 2 sensores MMA 10>400 A / TIG 10>300 A / MIG-MAG 10>400 A Filtro activo: tonos 4 / 9-13 Protección UV/ IR DIN 15 Ajustes externos: tonos o amoladuras (Grind) Ajustes internos: sensibilidad, demora Clasificación: 1/2/1/2 Tono claro: 4 Tono oscuro: 9/13 Tiempo de reacción: 0,3 ms Tiempo de retorno al tono claro: auto Campos de visión: 92 x 42 mm Energía: solar Peso: 450 g Ajustes: Sensibilidad, demora, tinte, amoladura Protección exterior: 116,1 x 89,5 mm Protección interior: 103,6 x 53 mm Normas: EN175 / EN379