Referencias
Beta Tools:7042LCD
Rubix:798475638000
fabricante:070420001
EAN:8014230740843


Resumen técnico
| Gafas de protección (soldadura) | tono de oscurecimiento: din 9-13, ajustable externamente |
|---|
Documentos
Detalles de producto : 7042LCD-MASCARA LCD PARA SOLDADURA
• Área de visión 98x43 mm
• Tonos de oscurecimiento DIN 9-13 con ajuste externo
• Protección UV/IR
• Velocidad de oscurecimiento 1/25000 s
• Velocidad de aclaramiento 0.25-1s
• Sensibilidad y retraso del oscurecimiento ajustables
• Encendido y apagado automáticos
• Función de esmerilado
• Forma optimizada para facilitar la respiración con la pantalla bajada
• Tonos de oscurecimiento DIN 9-13 con ajuste externo
• Protección UV/IR
• Velocidad de oscurecimiento 1/25000 s
• Velocidad de aclaramiento 0.25-1s
• Sensibilidad y retraso del oscurecimiento ajustables
• Encendido y apagado automáticos
• Función de esmerilado
• Forma optimizada para facilitar la respiración con la pantalla bajada
Máscara LCD auto-oscurecible, para soldadura de arco con electrodo; MIG/MAG; TIG y plasma. Alimentación por células solares y baterías al litio para una duración extraordinaria del filtro LCD
Cualidades
Pantalla LCD de oscurecimiento automático, para soldadura con electrodo; MIG/MAG; TIG y plasma. Alimentación mediante células solares y baterías de litio para una vida útil excepcional del filtro LCD
Aplicaciones
Herramientas de corte y de mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x235x265 mm |
|---|---|
| Peso neto | 898 g |
| Gafas de protección (soldadura) | tono de oscurecimiento: din 9-13, ajustable externamente |
| Peso | 898 g |
| Tratamiento | sin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,65 € Sin IVA
/ unidad
256,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días