Referencias
CRC:Alu Paste
Rubix:798594747000
fabricante:32147-AC
EAN:5412386059568

Documentos
Detalles de producto : ALU PASTE 500 ML 32147-003 [EX-32147-AC]
Pasta de montaje de piezas y superficies de acero deslizante.Suaviza superficies rugosas. Resistencia a altas temperaturas.Previene el agarrotamiento. Aplicar en una superficie limpia y seca.
ALU PASTE 500 ML
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x65x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 441 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x273x208 mm |
| Peso con embalaje | 5292 g |
| Capacidad | 500 ml |
| Cantidad de paquetes | aerosol |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,06 € Sin IVA
/ unidad
21,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
