La gama AlphaTec® 38-514 ofrece la mejor resistencia ante las sustancias químicas más agresivas, sin que se vean afectadas la destreza ni la comodidad. AlphaTec® butil 38-514 ofrecen una magnífica protección contra aldehídos, acetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados.
Los guantes AlphaTec® 38-514 son sorprendentemente flexibles y ofrecen una magnífica destreza. Diseñados para un gran confort, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen un ajuste fácil y un buen agarre. Y la ausencia de proteínas de látex evita los riesgos que conlleva el uso de látex para alérgicos a este producto.
Longitud : 350 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si.
Normes : EN388:2016_1000X, EN ISO 374-1:2016|Type A_ABCIKMPST, EN ISO 374-5:2016_Virus
The thinnest butyl glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals with dexterity and comfort.
Aplicaciones
Aeroespacial, Automóvil, Industria química, Tratamiento y preparación de productos químicos, Respuesta ante desastres, Minería, OEMs, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo