Referencias
Fortis Tools:33590100, 9357600100
Rubix:799281863000
fabricante:4317784717977
EAN:4317784717977
Detalles de producto : ALOJAMIENTO PORTABROCAS DIN69871A SK40-B16
Alojamiento para portabrocas
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de portabrocas con cono interior.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de portabrocas con cono interior.
Información técnica
Atributos
| Tipo | alojamiento portabrocas din69871a sk40-b16 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,68 € Sin IVA
/ unidad
60,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días