ALOJAMIENTO PORTABROCAS DIN69871A SK50-B16

Alojamiento portabrocas DIN69871A

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33590150, 9357600150
Rubix:799281819000
fabricante:4317784717960
EAN:4317784717960
brand logo

Resumen técnico

Tipoalojamiento portabrocas din69871a sk50-b16

Detalles de producto : ALOJAMIENTO PORTABROCAS DIN69871A SK50-B16


Alojamiento para portabrocas

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de portabrocas con cono interior.

Información técnica


Atributos
Tipoalojamiento portabrocas din69871a sk50-b16
70,96 € Sin IVA
/ unidad
85,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días