Referencias
Fortis Tools:33590300, 9357600300
Rubix:799282510000
fabricante:4317784717946
EAN:4317784717946
Detalles de producto : ALOJAMIENTO PORTABROCAS JISB6339A BT40-B16
Portabrocas, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma A
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: RA < 0,001 mm.
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de portabrocas con cono interior según DIN 238.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: RA < 0,001 mm.
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de portabrocas con cono interior según DIN 238.
Información técnica
Atributos
| Tipo | alojamiento portabrocas jisb6339a bt40-b16 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,68 € Sin IVA
/ unidad
60,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días







