Referencias
Festo:ESV-80-SS
Rubix:798201591000
fabricante:191005
EAN:4052568078980

Documentos
Detalles de producto : ESV-80-SS
Copa de succión al vacío ESV-80-SS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=400 mm, Diámetro de la copa de succión=80 mm, Volumen de la copa de succión=19,312 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72,8 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,33 € Sin IVA
/ unidad
37,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días