Referencias
SMC:ZPT04UGS-A5
Rubix:752103977043
EAN:3618036454475

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona conductor |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZPT04UGS-A5 00079952
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x19x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Material | caucho de silicona conductor |
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días