Referencias
Festo:ESS-8X20-ON
Rubix:798198129000
fabricante:189412
EAN:4052568042707

Documentos
Detalles de producto : ESS-8X20-ON
Ventosa completa ESS-8X20-ON fácilmente intercambiable, Tamaño nominal=2,5 mm, Tamaño de la ventosa=8x20 mm, Volumen de la ventosa=0,256 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x15x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,2 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 9 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días