Referencias
SMC:ZPT10CN-B6
Rubix:752102921043
EAN:3618036452808

Documentos
Detalles de producto : ZPT10CN-B6
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x21x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Material | nitrilo (nbr) |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | plano con nervaduras |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días