ZP32UGS

Con anillo de bloqueo - ZP (U,C)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP32UGS
Rubix:799240387000
fabricante:ZP32UGS
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona conductor
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32UGS


Las copas de vacío serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Forma: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona conductor
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
6,41 € Sin IVA
/ unidad
7,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días