ZPB2K20-B5 00060831

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPB2K20-B5
Rubix:751607911043
fabricante:ZPB2K20-B5
EAN:3618036456264
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr (sin marca)
Diámetro20 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPB2K20-B5 00060831


Las ventosas SMC de las series ZP, ZP2 y ZP3 ofrecen una gama completa de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, lo que hace que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
Ventosa serie zp

Cualidades

Ventosa de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de junta de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadillas planas, acanaladas, profundas y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Materialnbr (sin marca)
Diámetro20 mm
Formaplano
Tipoventosa serie zp zpb2k20-b5
Temperatura máx.60 °C
48,69 € Sin IVA
/ unidad
58,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días