Referencias
SMC:ZP50UN
Rubix:751606592043
EAN:3618036457179

Documentos
Detalles de producto : ZP50UN 00048195
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200mm, en 6 materiales para ventosas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x53x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días