ZP32BU 00061343

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP32BU
Rubix:751607956043
EAN:3618036465457
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de uretano
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32BU 00061343


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x37x29 mm
Peso neto9 g
Materialcaucho de uretano
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
11,91 € Sin IVA
/ unidad
14,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días