ZP2-TB05MUN-A3

Ventosa tipo corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-TB05MUN-A3
Rubix:799247082000
fabricante:ZP2-TB05MUN-A3
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro5 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB05MUN-A3


Las ventosas de vacío de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. ? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.

Cualidades

•Ventosa de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro5 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
6,93 € Sin IVA
/ unidad
8,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días