VENTOSA BX35P60.XXX.02
Ventosas de fuelles múltiples BX-P Poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0107376
Rubix:798913353000
fabricante:0107376



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA BX35P60.XXX.02
Adecuadas para superficies irregulares y porosas como el cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® no deja marcas.
Cualidades
Adecuadas para ajuste de nivel y para superficies irregulares y porosas como cartón, etc.
En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado son de diferente dureza, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano.
El material DURAFLEX® no deja marcas.
Aplicaciones
Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | con filtro |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,52 € Sin IVA
/ unidad
33,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días