Referencias
SMC:ZP2-TB20MBN-H5
Rubix:798588992000
fabricante:ZP2-TB20MBN-H5
EAN:3618036471748

Documentos
Detalles de producto : ZP2-TB20MBN-H5
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales, y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZP2-**MB, Ventosa de vacío, Fuelles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x21x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,94 € Sin IVA
/ unidad
15,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días