Referencias
SMC:ZP2-5020WS
Rubix:799248464000
EAN:3618036475890

Documentos
Detalles de producto : ZP2-5020WS
Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-**W, Ventosa de vacío, Ovalada
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x21x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | silicone rubber |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | oval pad |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días