Referencias
SMC:ZP3-T04UMNK15-B5
Rubix:799240007000
fabricante:ZP3-T04UMNK15-B5

Documentos
Detalles de producto : ZP3-T04UMNK15-B5
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadillas: Ø 1.5 a Ø 16 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con ranura Materiales: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductivo, goma de silicona conductiva Opciones: Rosca hembra, conexión rápida y racor tipo espiga, amortiguador, entrada de vacío vertical
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,46 € Sin IVA
/ unidad
53,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días