ZP2-4020WN

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-4020WN
Rubix:799248473000
EAN:3618036476149
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-4020WN


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-**W, Ventosa de vacío, Ovalada

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x21x8 mm
Peso neto1 g
Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaovalado
Tipoalmohadilla ovalada
Temperatura máx.60 °C
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días