Referencias
SMC:ZP2-B04MUS
Rubix:799250252000
fabricante:ZP2-B04MUS
EAN:3618036475272

Documentos
Detalles de producto : ZP2-B04MUS
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
•Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 15 mm
•Formas: Tipo plano
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 4mm (tipo Blast)
Tipo de almohadilla: MU
Material: S (Caucho de silicona)
•Formas: Tipo plano
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 4mm (tipo Blast)
Tipo de almohadilla: MU
Material: S (Caucho de silicona)
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,23 € Sin IVA
/ unidad
3,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días