ZPT50US-B8

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50US-B8
Rubix:799254918000
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro50 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50US-B8


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x53x33 mm
Peso neto27 g
Materialgoma de silicona
Diámetro50 mm
Formaplano
Tipoplano
Temperatura máx.200 °C
13,04 € Sin IVA
/ unidad
15,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días