VASB-8-M5-NBR

VASB ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VASB-8-M5-NBR
Rubix:755200267113
fabricante:35410
EAN:4052568023232
VASB-8-M5-NBR Suction cup complete
Resumen técnico
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VASB-8-M5-NBR


Ventosa completa VASB-8-M5-NBR con anillo de sellado OL. Tamaño nominal = 2 mm, diámetro de la ventosa = 8 mm, diámetro efectivo de la succión = 5,5 mm, posición de la conexión = superior, forma de la ventosa = redonda, fuelle 1,5 conv.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x10x7 mm
Peso neto4,04 g
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Tipovasb
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 Sin IVA
/ unidad
11,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días