Referencias
SMC:ZPR32BN-06-B8
Rubix:799248399000

Documentos
Detalles de producto : ZPR32BN-06-B8
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Conector One-touch, entrada de vacío lateral.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € Sin IVA
/ unidad
36,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días