SUCTION CUP- BFF40P.4R.04UF

Ventosas de fuelle BFF Poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0118991
Rubix:798684226000
fabricante:0118991
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliuretano 55/60 (pu)
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUCTION CUP- BFF40P.4R.04UF


El diseño de las BFF-P es adecuado para superficies aceitadas, irregulares/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilado. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna proporciona estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como chapas en procesos de conformado de metales. Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.

Cualidades

Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como las chapas de metal en procesos de conformado. El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas de cizallamiento. Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de estampación en la chapa. Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. El diseño de las "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna da estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.

Información técnica


Atributos
Materialpoliuretano 55/60 (pu)
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipog3/8 macho, con filtro de malla
46,42 € Sin IVA
/ unidad
56,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días