Referencias
SMC:ZPT32BS-B8
Rubix:751615857043

Documentos
Detalles de producto : ZPT32BS-B8 00116801
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x44x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € Sin IVA
/ unidad
21,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días