Referencias
SMC:ZP3-13UMGN
Rubix:799246419000
fabricante:ZP3-13UMGN

Documentos
Detalles de producto : ZP3-13UMGN
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle— son estándar, pero si éstos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 1.5 - Ø 16 mm. Formas: tipo plano. Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor. Adaptadores de almohadilla mejorados. Amplia selección de tubería.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr conductor |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de vacío compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días