Referencias
Parker:26KEAW21MPN
Rubix:798385166000
fabricante:26KEAW21MPN
EAN:4039747692922

Detalles de producto : 26KEAW21MPN
El Acoplamiento Rápido de Seguridad Premium Serie 26 de Parker es un acoplamiento de seguridad con un sistema de autoventeo. El autoventilado se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las mangueras presurizadas se desplacen. Cuando se tira del manguito hacia atrás, el tapón se libera pero permanece bloqueado. La válvula de acoplamiento se cierra y al mismo tiempo se purga el aire del conducto de aire. Sólo entonces, accionando de nuevo el manguito, puede producirse el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple los requisitos de la norma ISO 4414: normas de seguridad más estrictas en el lugar de trabajo. El manguito de plástico no raya las superficies de trabajo.
Aplicación: gestión de energía, defensa y dispositivos móviles, camiones y remolques, compresores de aire y gas, electrónica
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Enchufe serie 25
Tamaño de conexión: G 1/2
Tamaño de conexión: 1/2"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,4 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 830 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: Sistema de autoventilación
Tamaño hexagonal: 24
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 12, hasta 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 60, 140
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 31
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS, ISO 4414
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Sistema de autoventilación
Peso: 0,11
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Enchufe serie 25
Tamaño de conexión: G 1/2
Tamaño de conexión: 1/2"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,4 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 830 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: Sistema de autoventilación
Tamaño hexagonal: 24
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 12, hasta 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 60, 140
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 31
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS, ISO 4414
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Sistema de autoventilación
Peso: 0,11
Cualidades
-Acoplamiento de seguridad con mecanismo de autoventilación
Manguito de plástico: no raya las superficies de trabajo
Manguito de plástico: no raya las superficies de trabajo
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Sistemas neumáticos de línea de aire;Líneas de montaje;Construcción de maquinaria;Automoción;Neumática
Información técnica
Atributos
| Tipo | acoplamiento rápido de seguridad |
|---|---|
| Material | latón niquelado;nbr (junta) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,44 € Sin IVA
/ unidad
34,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días