Referencias
Parker:DPA0X
Rubix:799221161000
fabricante:DPA0X

Detalles de producto : DPA0X
Las abrazaderas de tubo EO de la serie B según DIN 3015-3 para requisitos mecánicos normales están disponibles en cinco tamaños estándar. Diámetro exterior del tubo de 4 a 101,8 mm.
Accesorios incluidos: Placa de cubierta
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Acero
Estilo del producto: Galvanizado sin Cr(VI)
Tamaño: 0
Diámetro exterior del tubo: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Acero
Estilo del producto: Galvanizado sin Cr(VI)
Tamaño: 0
Diámetro exterior del tubo: n/a
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa de cubierta |
|---|---|
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,30 € Sin IVA
/ unidad
0,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días