44 21 J31 CIRCLIP PLIER INT BENT J31
Alicates circlips interno curvado 4421 J01
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:44 21 J31
Rubix:798217360000
EAN:4003773033769



Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 2.3 mm |
| Longitud | 215 mm |
Documentos
Detalles de producto : 44 21 J31 CIRCLIP PLIER INT BENT J31
Alicates para circlips interiores, rectos
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x47x47 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 2.3 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Peso | 196 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 100 mm |
| Diámetro mín. | 40 mm |
| Diámetro máx. | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,56 € Sin IVA
/ unidad
30,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días