76 01 125 ALICATES CORTE DIAGO NAL
Alicate de corte lateral para electromecánico
Ver información técnicaReferencias
Knipex:76 01 125
Rubix:798416307000
EAN:4003773044482



Detalles de producto : 76 01 125 ALICATES CORTE DIAGO NAL
Perfecto para electromecánicos, el alicate de corte lateral Knipex 76 01 125 garantiza cortes limpios y rápidos. Es un alicate robusto y diseñado para durar incluso en un uso profesional diario.
Características :
Especialmente diseñado para ofrecer un corte limpio en diferentes tipos de alambres, ya sean blandos, semiduros, duros o de cuerda de piano. Los filos están cuidadosamente alineados y templados por inducción para asegurar una dureza de aproximadamente 63 HRC, lo que garantiza una alta resistencia al desgaste y una mayor durabilidad. Articulación empotrada que mejora la estabilidad y la transmisión de fuerza, y mangos recubiertos de plástico que aseguran un agarre cómodo incluso durante un uso prolongado. Acabado pulido y tratamiento superficial por ennegrecido (fosfatado) que refuerzan la resistencia a la corrosión, contribuyendo así a mantener las prestaciones a lo largo del tiempo.
Especificaciones :
- Tipo : alicate de corte diagonal.
- Referencia : 76 01 125.
- Peso : 85 g.
- Dimensiones : 125 x 52 x 12 mm.
- Longitud de la mandíbula : 16 mm.
- Espesor de la mandíbula (articulación) : 9 mm.
- Ancho de la cabeza : 14,5 mm.
- Mangos : recubiertos de plástico.
- Acabado : pulido.
- Superficie : ennegrecida (fosfatada) negra.
- Capacidad de corte alambre blando : Ø 3,0 mm.
- Capacidad de corte alambre semiduro : Ø 2,3 mm.
- Capacidad de corte alambre duro : Ø 1,5 mm.
- Capacidad de corte cuerda de piano : Ø 0,6 mm.
- Dureza de los filos : aproximadamente 63 HRC.
- Sin muelle de apertura.
- Huella de carbono : 190 g de CO₂ equivalente.
- Acero reciclado en más del 90 %.
Normas :
El alicate Knipex 76 01 125 cumple la norma DIN ISO 5749, garantizando una calidad y una precisión dimensional que responden a los estándares internacionales. También respeta la normativa REACH y no contiene sustancias SVHC.
Características :
Especialmente diseñado para ofrecer un corte limpio en diferentes tipos de alambres, ya sean blandos, semiduros, duros o de cuerda de piano. Los filos están cuidadosamente alineados y templados por inducción para asegurar una dureza de aproximadamente 63 HRC, lo que garantiza una alta resistencia al desgaste y una mayor durabilidad. Articulación empotrada que mejora la estabilidad y la transmisión de fuerza, y mangos recubiertos de plástico que aseguran un agarre cómodo incluso durante un uso prolongado. Acabado pulido y tratamiento superficial por ennegrecido (fosfatado) que refuerzan la resistencia a la corrosión, contribuyendo así a mantener las prestaciones a lo largo del tiempo.
Especificaciones :
- Tipo : alicate de corte diagonal.
- Referencia : 76 01 125.
- Peso : 85 g.
- Dimensiones : 125 x 52 x 12 mm.
- Longitud de la mandíbula : 16 mm.
- Espesor de la mandíbula (articulación) : 9 mm.
- Ancho de la cabeza : 14,5 mm.
- Mangos : recubiertos de plástico.
- Acabado : pulido.
- Superficie : ennegrecida (fosfatada) negra.
- Capacidad de corte alambre blando : Ø 3,0 mm.
- Capacidad de corte alambre semiduro : Ø 2,3 mm.
- Capacidad de corte alambre duro : Ø 1,5 mm.
- Capacidad de corte cuerda de piano : Ø 0,6 mm.
- Dureza de los filos : aproximadamente 63 HRC.
- Sin muelle de apertura.
- Huella de carbono : 190 g de CO₂ equivalente.
- Acero reciclado en más del 90 %.
Normas :
El alicate Knipex 76 01 125 cumple la norma DIN ISO 5749, garantizando una calidad y una precisión dimensional que responden a los estándares internacionales. También respeta la normativa REACH y no contiene sustancias SVHC.
Con filos afilados de cierre exacto, para alambre blando, duro y de cuerda de piano. Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC. Articulación encajada. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Cualidades
- Robustez reforzada gracias a los filos templados por inducción a 63 HRC.
- Corte limpio y preciso en una amplia gama de alambres, incluyendo alambre duro y cuerda de piano.
- Uso cómodo gracias a los mangos recubiertos y a la articulación empotrada.
- Larga vida útil con protección contra la corrosión y un diseño duradero.
- Reducción de la huella de carbono gracias al uso de acero reciclado en más del 90 %.
- Corte limpio y preciso en una amplia gama de alambres, incluyendo alambre duro y cuerda de piano.
- Uso cómodo gracias a los mangos recubiertos y a la articulación empotrada.
- Larga vida útil con protección contra la corrosión y un diseño duradero.
- Reducción de la huella de carbono gracias al uso de acero reciclado en más del 90 %.
Aplicaciones
El alicate de corte lateral Knipex 76 01 125 es ideal para electromecánicos que trabajan en instalaciones eléctricas y electrónicas. Es perfecto para cortar alambres blandos, semiduros, duros o incluso cuerdas de piano, en contextos de mantenimiento, montaje o reparación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x50x16 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 85 g |
| Longitud del pitorro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € Sin IVA
/ unidad
40,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días