NSB408-250 ALICATE DE JUNTA DESLIZANTE ANTICHISPAS
ALICATE BOMBA DE AGUA BAHCO
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NSB408-250
Rubix:798571299000
EAN:7314150285389

Detalles de producto : NSB408-250 ALICATE DE JUNTA DESLIZANTE ANTICHISPAS
Alicate bomba de agua con punta ajustable. Material: Cobre Berilio. Sin chispas. Antimagnético y altamente resistente al óxido. Mangos recubiertos de PVC. Forjado. Producto según norma ISO 8976.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 435 g |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Material | cobre berilio |
| Capacidad de corte | 45 mm |
| Longitud del pitorro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,10 € Sin IVA
/ unidad
269,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
