Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24107614
Rubix:798063372000
fabricante:24107614

Documentos
Detalles de producto : RAMILON 4586 RA-PTFE 24107614
Ramilon 4686 está trenzado de ramio, una fibra natural, resistente al agua y extremadamente robusta. La empaquetadura presenta un alto nivel de impregnación de PTFE. El relleno está aprobado para su uso en la industria alimentaria: FDA. Presión de 40 a 1000 bar, temperatura -40... + 120 °C, valores indicados según las aplicaciones.
Aplicaciones
Sello económico, ideal para todas las aplicaciones en bombas de agua
Información técnica
Atributos
| Material | ramio / ptfe |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,84 € Sin IVA
/ unidad
293,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
