Referencias
INA:NRB2X6,3-G2/0-10
Rubix:798969887000
fabricante:0000775509065
EAN:4054363725434

Detalles de producto : NRB2X6,3-G2/0-10
Rodillo de aguja NRA, según DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, cara plana, perfil final.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2x2x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,16 g |
| Diámetro exterior | 2 mm |
| Longitud | 6.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,10 € Sin IVA
/ unidad
0,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días