Referencias
INA:NRB2X21,8-G2/0-10
Rubix:798032234000
fabricante:0000737339065
EAN:4054363689910

Detalles de producto : NRB2X21,8-G2/0-10
Rodillo de aguja NRA, según DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, cara plana, perfil final.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2x2x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,54 g |
| Diámetro exterior | 2 mm |
| Longitud | 21.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,16 € Sin IVA
/ unidad
0,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
