Referencias
INA:NRA3X11,8-G2/0-10
Rubix:798157371000
fabricante:0000441999065
EAN:4054363147519

Detalles de producto : NRA3X11,8-G2/0-10
Aguja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,66 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 3 mm |
| Longitud | 11.8 mm |
| Material | steel |
| 11,8 mm | |
| 11,8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,17 € Sin IVA
/ unidad
0,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días