Referencias
INA:NRB1,5X6,8-G2/0-10
Rubix:400150680022
fabricante:0001666189065
EAN:4054363308439

Detalles de producto : NRB1,5X6,8-G2/0-10
Rodillo de aguja NRA, según DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, cara plana, perfil final.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,09 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 1.5 mm |
| Longitud | 6.8 mm |
| 6,8 mm | |
| 6,8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,08 € Sin IVA
/ unidad
0,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días