Referencias
3M:AC4002
Rubix:798674774000
fabricante:7100231207
EAN:3660570036105

Documentos
Detalles de producto : CUERDA AC4002 C/ABSORBEDOR - VIPER LT
El dispositivo de agarre de cuerda 3M™ Protecta® Viper™ LT es un dispositivo ligero de retención y detención de caídas con función de bloqueo automático para mayor seguridad. El asidero para cuerda 3M™ Protecta® Viper™ LT es un dispositivo de retención y detención de caídas que puede utilizarse en diversas aplicaciones verticales y horizontales. Gracias a su sencillo sistema de apertura, un usuario puede desplazarse con facilidad por la 3M™ Protecta® Viper™ LT 12. 5 mm de diámetro para realizar sus tareas diarias.
Cualidades
-Sistema de apertura sencillo
Función de bloqueo automático
Fabricado en aluminio con recubrimiento de polvo para mejorar la resistencia a la corrosión
Variedad de modelos disponibles para diferentes aplicaciones y pesos de usuario
Debe utilizarse con la cuerda 3M™ Protecta® Viper™ LT Kernmantel Rope (disponible en varias longitudes) de 12.Cuerda de 5 mm más resistente y duradera en comparación con las cuerdas tradicionales de tres cabos, lo que aumenta la vida útil de la cuerda
Pinza de leva extraíble, que permite utilizar diferentes longitudes de cuerda
Resistencia a la rotura del sistema > 15 kN
Función de bloqueo automático
Fabricado en aluminio con recubrimiento de polvo para mejorar la resistencia a la corrosión
Variedad de modelos disponibles para diferentes aplicaciones y pesos de usuario
Debe utilizarse con la cuerda 3M™ Protecta® Viper™ LT Kernmantel Rope (disponible en varias longitudes) de 12.Cuerda de 5 mm más resistente y duradera en comparación con las cuerdas tradicionales de tres cabos, lo que aumenta la vida útil de la cuerda
Pinza de leva extraíble, que permite utilizar diferentes longitudes de cuerda
Resistencia a la rotura del sistema > 15 kN
Aplicaciones
Construcción;Industria general;Minería;Petróleo y gas;Transporte
Información técnica
Atributos
| Longitud | 0.35 m |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
| Tipo | agarre de cuerda |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,16 € Sin IVA
/ unidad
233,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días