868079 CABO ELASTICO DE LA HORQUILLA PARA HERRAMIENTAS DE CONEXION
Cabestro GISS 868079
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:868079
Rubix:798764303000
EAN:3660338219474

Documentos
Detalles de producto : 868079 CABO ELASTICO DE LA HORQUILLA PARA HERRAMIENTAS DE CONEXION
Cabo elástico doble, longitud máxima de 1,3 m, para conectar herramientas a un punto de fijación en el operario. Equipado con un mosquetón de aluminio con abertura de 15 mm. Longitud de la parte de la cuerda: 340 mm, equipado con un bloqueador. Peso: 66 g.
Cualidades
Recomendado para colgar 2 herramientas de 5 kg cada una.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1.3 m |
|---|---|
| Material Principal | poliéster |
| Tipo | cordón elástico de horquilla para la conexión de herramientas |
| Material | poliéster/aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,47 € Sin IVA
/ unidad
30,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días